Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933446216
M18 BBL-0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933446216
Rubix :8989-5451441
Fabricant :4933446216
EAN :4002395004942



Documents
Détails articles : SOUFFLEUR 18 VOLTS M18 BBL-0
Compact et sans fil, le souffleur M18 BBL-0 de Milwaukee répond aux besoins de nettoyage courants dans les ateliers et sur les lignes de production. Trois vitesses de soufflage permettent d'adapter le débit d'air à chaque situation, du dégagement grossier au nettoyage précis.
Caractéristiques :
Ce souffleur dispose d'un corps compact qui facilite l'accès aux zones difficiles à atteindre, comme les recoins d'armoires électriques, les interstices de machines ou les cavités d'assemblage. La buse est amovible, ce qui réduit l'encombrement lors du rangement ou du transport.
Le contrôle de la puissance repose sur trois vitesses sélectionnables, ainsi qu'un variateur continu intégré dans la gâchette. L'interrupteur verrouillable permet de maintenir le débit lors des opérations prolongées.
Le souffleur est livré avec une rallonge de buse de 228,6 mm (pour atteindre et diriger le flux d’air dans les zones difficiles d’accès) et des embouts pour le gonflage (pour gonfler des objets compatibles comme des matelas ou petits équipements), qui étendent les possibilités d'intervention. Il fonctionne avec l'ensemble des batteries de la plateforme Milwaukee M18.
Spécifications :
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-Ion (batterie et chargeur non inclus)
• Poids avec batterie M18 B5 : 1,9 kg
• Longueur sans buse : 375 mm
• Rallonge de buse fournie : 228,6 mm
• Débit d'air - mode 1 : 0 à 2,9 m³/min (42,8 km/h)
• Débit d'air - mode 2 : 0 à 2,4 m³/min (32,2 km/h)
• Débit d'air - mode 3 : 0 à 1,8 m³/min (26,7 km/h)
• Vitesse de rotation - mode 1 : 0 à 18 700 tr/min
• Vitesse de rotation - mode 2 : 0 à 15 300 tr/min
• Vitesse de rotation - mode 3 : 0 à 11 400 tr/min
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 77,7 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 89,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 3 m/s² ± 1,5 m/s²
Normes :
• Marquage CE : conformité aux réglementations européennes
• Directive 2006/42/CE (Machines) : définit les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) : encadre la capacité de l’équipement à fonctionner correctement dans son environnement électromagnétique sans générer de perturbations
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Directive 2000/14/CE (émissions sonores dans l’environnement) : concerne les niveaux de bruit des équipements utilisés en extérieur
Caractéristiques :
Ce souffleur dispose d'un corps compact qui facilite l'accès aux zones difficiles à atteindre, comme les recoins d'armoires électriques, les interstices de machines ou les cavités d'assemblage. La buse est amovible, ce qui réduit l'encombrement lors du rangement ou du transport.
Le contrôle de la puissance repose sur trois vitesses sélectionnables, ainsi qu'un variateur continu intégré dans la gâchette. L'interrupteur verrouillable permet de maintenir le débit lors des opérations prolongées.
Le souffleur est livré avec une rallonge de buse de 228,6 mm (pour atteindre et diriger le flux d’air dans les zones difficiles d’accès) et des embouts pour le gonflage (pour gonfler des objets compatibles comme des matelas ou petits équipements), qui étendent les possibilités d'intervention. Il fonctionne avec l'ensemble des batteries de la plateforme Milwaukee M18.
Spécifications :
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-Ion (batterie et chargeur non inclus)
• Poids avec batterie M18 B5 : 1,9 kg
• Longueur sans buse : 375 mm
• Rallonge de buse fournie : 228,6 mm
• Débit d'air - mode 1 : 0 à 2,9 m³/min (42,8 km/h)
• Débit d'air - mode 2 : 0 à 2,4 m³/min (32,2 km/h)
• Débit d'air - mode 3 : 0 à 1,8 m³/min (26,7 km/h)
• Vitesse de rotation - mode 1 : 0 à 18 700 tr/min
• Vitesse de rotation - mode 2 : 0 à 15 300 tr/min
• Vitesse de rotation - mode 3 : 0 à 11 400 tr/min
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 77,7 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 89,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 3 m/s² ± 1,5 m/s²
Normes :
• Marquage CE : conformité aux réglementations européennes
• Directive 2006/42/CE (Machines) : définit les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) : encadre la capacité de l’équipement à fonctionner correctement dans son environnement électromagnétique sans générer de perturbations
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Directive 2000/14/CE (émissions sonores dans l’environnement) : concerne les niveaux de bruit des équipements utilisés en extérieur
Points forts
• Le corps compact et la rallonge de buse permettent d'atteindre des zones confinées
• Les trois vitesses, combinées au variateur de gâchette, offrent une adaptation précise du débit selon la nature des débris ou la fragilité des surfaces
• L'interrupteur verrouillable réduit la fatigue lors des opérations de nettoyage prolongées
• La rallonge de buse et les adaptateurs de gonflage fournis augmentent la polyvalence
• Les trois vitesses, combinées au variateur de gâchette, offrent une adaptation précise du débit selon la nature des débris ou la fragilité des surfaces
• L'interrupteur verrouillable réduit la fatigue lors des opérations de nettoyage prolongées
• La rallonge de buse et les adaptateurs de gonflage fournis augmentent la polyvalence
Applications
Le M18 BBL-0 convient aux opérations de nettoyage courant en atelier mécanique, sur lignes d'assemblage ou dans des environnements de production industrielle. Sa compacité le rend adapté au dégagement de copeaux, de poussières ou de débris dans des espaces restreints : armoires de commande, châssis de machines, zones de vissage ou zones de soudage à proximité immédiate d'autres équipements.
Les adaptateurs de gonflage élargissent son usage à l'entretien des véhicules ou au gonflage d'équipements pneumatiques légers. Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, il peut également servir au nettoyage de coffrages ou de menuiseries avant intervention. Les environnements où l'alimentation secteur n'est pas accessible ou peu pratique (chantiers, sites industriels éloignés) bénéficient du fonctionnement sur batterie.
Les adaptateurs de gonflage élargissent son usage à l'entretien des véhicules ou au gonflage d'équipements pneumatiques légers. Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, il peut également servir au nettoyage de coffrages ou de menuiseries avant intervention. Les environnements où l'alimentation secteur n'est pas accessible ou peu pratique (chantiers, sites industriels éloignés) bénéficient du fonctionnement sur batterie.
Informations techniques
Attributs
| Type | souffleur 18 volts m18 bbl-0 |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,23 € HT
/ unité
290,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours