Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933464405

M12 BPRT-201X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933464405
Rubix :8989-5451446
Fabricant :4933464405
EAN :4058546223502
RIVETEUSE 12 VOLTS M12 BPRT-201X

Résumé technique

Documents

Détails articles : RIVETEUSE 12 VOLTS M12 BPRT-201X


La riveteuse M12 BPRT-201X de MILWAUKEE® est un outil électroportatif compact, conçu pour répondre aux besoins des professionnels dans les environnements les plus contraignants. Alimentée par une batterie REDLITHIUM™ de 12 V, elle offre une puissance de traction élevée tout en garantissant une autonomie remarquable.

Caractéristiques :
Cette riveteuse se distingue par sa capacité à poser jusqu’à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm avec une seule charge de batterie M12™ 2,0 Ah. Grâce à sa course de 20,32 mm et à sa force de traction de 9000 N, elle assure un rivetage rapide, efficace et fiable. Le nez de l’outil maintient automatiquement le rivet, quelle que soit la position de travail, ce qui améliore la précision et la sécurité de l’utilisateur. L’accès facile au nez et le rangement intégré des embouts rendent les changements simples et rapides. L’outil est aussi équipé d’un éclairage LED et d’un indicateur de charge pour une utilisation optimale dans toutes les conditions.

Spécifications :
• Capacité rivets : 2,4 à 4,8 mm
• Course : 20,32 mm
• Dimensions (L x l x H) : 273 x 66,8 x 230 mm
• Force de traction : 9000 N
• Nombre de rivets par charge (M12 B2) : 325 (inox 4,8 mm)
• Poids avec batterie : 2,1 kg (M12 B2)
• Tension : 12 V DC
• Type de batterie : Li-ion
• Embouts fournis : 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm
• Niveau de vibration : 0,1 m/s² (tolérance : 1,5 m/s²)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 53,1 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 64,1 dB(A)
• Tolérance acoustique : ±3 dB(A)
• Température de fonctionnement : de -18 °C à +50 °C
Inclus dans cette variante :
• 1 x batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah
• 1 x chargeur 12 V (C12 C)
• 1 x HD Box

Normes :
• EN 62841-1 : sécurité des outils électroportatifs – exigences générales
• EN 55014-1 + A11 : compatibilité électromagnétique – émissions
• EN 55014-2 : compatibilité électromagnétique – immunité
• EN IEC 63000 : déclaration sur les substances dangereuses selon la directive RoHS
Conforme aux directives européennes suivantes :
• 2011/65/EU (RoHS) : limitation des substances dangereuses
• 2006/42/EC : directive sur la sécurité des machines
• 2014/30/EU : compatibilité électromagnétique (CEM)

Informations sur la marque :
Depuis 1924, MILWAUKEE® Tool s’impose comme un acteur incontournable dans la fabrication d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle à destination des professionnels du monde entier. Grâce à son engagement constant en matière d’innovation, de performance et de durabilité, la marque a conçu des produits emblématiques comme la scie circulaire TILT LOK™ ou encore la scie alternative SAWZALL™. Précurseur dans l’intégration de la technologie lithium-ion, MILWAUKEE® a révolutionné l’univers des outils sans fil avec ses systèmes M12™, M18™ et MX Fuel™, en proposant des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, alliant puissance, autonomie et résistance aux conditions extrêmes.

Points forts

• Jusqu’à 325 rivets posés avec une seule charge
• Convient pour les rivets en acier, aluminium, inox et cuivre
• Maintien automatique du rivet, même en position verticale
• Éclairage LED intégré pour plus de précision
• Indicateur de charge pour une meilleure gestion de l’autonomie
• Rangement intégré des nez pour un changement rapide
• Design ergonomique et compact pour une maniabilité optimale
• Compatible avec toutes les batteries de la plateforme M12™

Applications

La riveteuse M12 BPRT-201X est conçue pour les interventions de fixation dans les secteurs industriels, les ateliers métallurgiques, les chantiers de construction et la maintenance d’équipements. Elle s’adapte parfaitement aux travaux de fixation de tôles, de structures métalliques légères ou de composants nécessitant un assemblage rapide. Grâce à son alimentation sur batterie et à sa conception compacte, elle est particulièrement utile dans les espaces confinés ou sans alimentation filaire.

Informations techniques


Attributs
Typeriveteuse
Tension12 V
649,61 € HT
/ unité
779,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h