Poteau de signalisation GISS 848124, Couleur : Jaune | Hauteur : 90 cm | Diamètre : 50 mm

Poteaux de balisage PVC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :848124
Rubix :C600-6090146
EAN :3660338091018
POTEAU SIGNAL PVC 0,9M JAUNE/NOIR S/SOCLE NOIR
Résumé technique
Hauteur90 cm
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : POTEAU SIGNAL PVC 0,9M JAUNE/NOIR S/SOCLE NOIR


Poteau PVC, hauteur 90 cm. Diamètre 50 mm sur socle PE. Poids lesté environ 4 kg. À lester avec du sable ou du gravier. Dimensions du socle : 28 x 28 x 5 cm. Coloris socle : noir. Coloris du tube : rouge/blanc ou jaune/noir.
APPLICATIONS
Délimitation de chantier et de zone de sécurité.
AVANTAGES
Très stable et facile à lester. crochet permettant d'accrocher et de décrocher la chaîne rapidement.

Livré non lesté.

Informations techniques


Attributs
Hauteur90 cm
Couleurjaune
Diamètre50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,79 HT
/ unité
51,35 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Sélectionner les références (2)