Poteau de signalisation Novap 1000032, Couleur : Blanc | Hauteur : 90 cm | Diamètre : 50 mm
Poteau PVC lesté 3 kg
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :1000032
Rubix :4825-6067432
EAN :3306481000032

Détails articles : POTEAU SIGNAL PVC 0,9M BLANC S/SOCLE LESTE BLANC
Poteau PVC. Équipé d'un lest en béton.
Diamètre du poteau : 50 mm. Hauteur poteau : 0,90 m.
Socle lesté de 3kg.
Diamètre du poteau : 50 mm. Hauteur poteau : 0,90 m.
Socle lesté de 3kg.
Points forts
Idéal pour délimitez rapidement et efficacement une zone de maintenance par exemple.
Fabrication française.
Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 90 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | pvc |
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,49 € HT
/ 3 unités
272,99 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours