Poteau de signalisation Novap 2800075, Couleur : Jaune | Hauteur : 95 cm | Diamètre : 50 mm
Kit 2 poteaux PVC à sangle étirable
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2800075
Rubix :4825-6112060
EAN :3306482800075



Détails articles : POTEAU PVC A LESTER 9 KG (KIT 2) JAUNE/NOIR SANGLE ETIRABLE 3M
Kit composé de:
2 poteaux PVC rouge-blanc sur socle à lester avec sable ou gravier jusqu'à 9 kg.
1 poteau est équipé d'une tête à sangle étirable de 3 mètres x 50 mm.
1 poteau est équipé d'une tête pour la réception de la sangle (jusqu'à 3 sangles).
Longueur de la sangle : 3 m
Diamètre du poteau : 50 mm.
Hauteur : 0,95 m.
2 poteaux PVC rouge-blanc sur socle à lester avec sable ou gravier jusqu'à 9 kg.
1 poteau est équipé d'une tête à sangle étirable de 3 mètres x 50 mm.
1 poteau est équipé d'une tête pour la réception de la sangle (jusqu'à 3 sangles).
Longueur de la sangle : 3 m
Diamètre du poteau : 50 mm.
Hauteur : 0,95 m.
Points forts
Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 95 cm |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Type | pvc |
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,42 € HT
/ unité
391,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours