Poteau de signalisation Novap 2010566, Couleur : Rouge | Hauteur : 94 cm | Diamètre : 60 mm
Poteau Alu Socle Portable - Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2010566
Rubix :4825-6182168

Détails articles : POTEAU ALU SOCLE NOIR SANGLE 50 MM X 3 M
Sangle Étirable Rouge
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 94 cm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | 3mx50mm |
| Diamètre | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,91 € HT
/ unité
386,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours