Poteau de signalisation Novap 2000567, Couleur : Blanc | Hauteur : 90 cm | Diamètre : 50 mm
Poteau PVC
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2000567
Rubix :4825-6182165
EAN :3306482000567

Détails articles : POTEAU PVC BLANC + SUPPORT INFORMATION A4 BLANC
Poteau PVC équipé d'un support d'information A4.
Le message peut-être modifié en changeant simplement le document placé à l'intérieur du support.
Livré avec un socle lesté 3 kg.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 90 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,09 € HT
/ unité
216,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours