Poteau de signalisation Novap 2001717, Couleur : Jaune | Hauteur : 90 cm | Diamètre : 50 mm
Poteau PVC à lester sur socle chantier 9 kg
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2001717
Rubix :4825-6067427
EAN :3306482001717

Détails articles : POTEAU PVC 0,9 M JAUNE/NOIR SOCLE CHANTIER 9 KG A LESTER
Poteau PVC. Hauteur : 90 cm. Diamètre : 50 mm. Sur socle à lester. Dimensions du socle : 36 x 7 cm (dxh). À lester avec du sable ou du gravier.
Poids: 9 kg.
Poids: 9 kg.
Points forts
Très grande stabilité et résistance au vent.
Fabrication française.
Fabrication française.
Applications
Balisage de terrasses, toitures…
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 90 cm |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Type | pvc |
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,70 € HT
/ 6 unités
546,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours