Poteau de signalisation GISS 862339, Couleur : Rouge | Hauteur : 95 cm | Diamètre : 360 mm

Kit poteaux avec dérouleur de sangle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :862339
Rubix :C600-6118766
EAN :3660338170454
KIT POTEAUX DEROULEUR RGE/BLANC SANGLE 3 M

Résumé technique

Hauteur95 cm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : KIT POTEAUX DEROULEUR RGE/BLANC SANGLE 3 M


Kit complet de balisage comprenant 2 poteaux PVC, l'un équipé d'un dérouleur de sangle et l'autre d'une tête de réception de la sangle (pouvant recevoir jusqu'à 3 sangles). Disponible en version hachurée rouge/blanc ou jaune/noir.
Poteau : hauteur 95 cm, socle PE diamètre 36 cm, à lester 9 kg.
Sangle : étirable jusqu'à 3 m, hauteur 50 mm.

Informations techniques


Attributs
Hauteur95 cm
Couleurrouge
Diamètre360 mm
338,71 € HT
/ lot
406,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur