Poteau de signalisation GISS 862340, Couleur : Jaune | Hauteur : 95 cm | Diamètre : 360 mm
Kit poteaux avec dérouleur de sangle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :862340
Rubix :C600-6118767
EAN :3660338170461



Documents
Détails articles : KIT POTEAUX DEROULEUR JAUNE/NOIR SANGLE 3 M
Kit complet de balisage comprenant 2 poteaux PVC, l'un équipé d'un dérouleur de sangle et l'autre d'une tête de réception de la sangle (pouvant recevoir jusqu'à 3 sangles). Disponible en version hachurée rouge/blanc ou jaune/noir.
Poteau : hauteur 95 cm, socle PE diamètre 36 cm, à lester 9 kg.
Sangle : étirable jusqu'à 3 m, hauteur 50 mm.
Poteau : hauteur 95 cm, socle PE diamètre 36 cm, à lester 9 kg.
Sangle : étirable jusqu'à 3 m, hauteur 50 mm.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 95 cm |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Diamètre | 360 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,71 € HT
/ lot
406,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h