Poteau de signalisation Novap 2230124, Couleur : Blanc | Hauteur : 80 cm | Diamètre : 420 mm
Poteau acier Blanc sur platine à fixer - 2250016
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2230124
Rubix :4825-6134857
EAN :3306482230124

Détails articles : POTEAU METAL 0.80M SUR SOCLE 42 CM
Poteau réalisé en acier équipé de 2 crochets pour accrochage de chaîne. Platine à fixer: 300 x 300 mm équipée de 4 trous de fixation. Vis fournies.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 80 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | poteau sur socle |
| Diamètre | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,16 € HT
/ 2 unités
440,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours