Poteau de signalisation Novap 2052290, Couleur : Rouge | Hauteur : 94 cm | Diamètre : 60 mm
Poteau Alu Socle Portable - Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2052290
Rubix :4825-6182167

Détails articles : POTEAU ALU SOCLE NOIR SANGLE 50 MM X 4 M
Sangle Étirable Rouge
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 94 cm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | 4mx50mm |
| Diamètre | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,94 € HT
/ unité
703,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours