Poteau de signalisation Novap 2001083, Couleur : Rouge | Hauteur : 90 cm | Diamètre : 50 mm
Poteau PVC à lester sur socle chantier 4 kg
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2001083
Rubix :4825-6037620
EAN :3306482001083

Détails articles : POTEAU SOCLE CHANTIER RGE/BLC 0,9M
Poteau PVC. Hauteur : 90 cm. Diamètre : 50 mm. Sur socle à lester. Dimensions du socle : 28 x 28 x 5 cm.
Poids : 4kg.
Poids : 4kg.
Points forts
Très stable.
Facile à lester.
Grande résistance face aux éléments extérieurs.
Fabrication française.
Facile à lester.
Grande résistance face aux éléments extérieurs.
Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 90 cm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | pvc |
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,44 € HT
/ 6 unités
419,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours