Poteau de signalisation Novap 2000154, Couleur : Blanc | Hauteur : 90 cm | Diamètre : 50 mm
Poteau PVC
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :2000154
Rubix :4825-6182166
EAN :3306482000154

Détails articles : POTEAU PVC R/B + SUPPORT INFORMATION A4 ROUGE
Poteau PVC équipé d'un support d'information A4.
Le message peut-être modifié en changeant simplement le document placé à l'intérieur du support.
Livré avec un socle lesté 3 kg.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 90 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,26 € HT
/ unité
216,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours