Générateur TIG DC Spartex 894544, Facteur de marche à 40°C: TIG Facteur de marche (40°C) : 165A à 60% - 220A à 35% / MMA Facteur de marche (40°C) : 135A à 60% - 200A à 25% | Intensité de soudage: 5-220 A | Tension à vide: 78 V
Poste TIG 221 DC PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | tig facteur de marche (40°c) : 165a à 60% - 220a à 35% / mma facteur de marche (40°c) : 135a à 60% - 200a à 25% |
|---|---|
| Tension à vide | 78 V |
| Intensité de soudage | 5-220 A |
Documents
Détails articles : POSTE TIG 221 DC FV
Points forts
Régulation secondaire : assure une stabilité d’arc optimale et un courant constant dans toutes les positions.
TIG DC : assure en soudage qualitatif sur l’ensemble des matériaux ferreux tels que l’acier, l’acier inoxydable mais aussi le cuivre et ses alliages.
TIG DC Pulsé jusqu’à 2 kHz : maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation et permet l’assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm.
SPOT réglable de 0.1 à 25 sec : pointage rapide et précis avant soudage des tôles de fines épaisseurs.
2 types d’amorçage : HF sans contact ou LIFT par contact pour les environnements électrosensibles.
3 gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG.
Détection automatique de la torche : compatible avec les torches à lamelle, double bouton et potentiomètre
SOUDAGE MMA
MMA : électrodes Basiques et Rutiles (jusqu’à Ø 5 mm).
MMA Pulsé : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline…).
3 aides au soudage intégrées :
- Antisticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce
- Hot Start : facilite l’amorçage et se règle en secondes en fonction du type de métal
- Arc Force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.
Mémorisation jusqu’à 10 programmes par procédé.
Menu avancé pour un contrôle optimal du soudage.
Technologie «PFC» (correction de facteur de puissance) permet d’utiliser des câbles d’alimentation pouvant atteindre 100 m.
Technologie «FV» garantit un arc électrique toujours stable même en cas de variations de la tension du secteur (85 à 265 V) et d’alimentation par groupe électrogène.
Affichage courant et tension durant et après le soudage (DMOS/QMOS).
Connectivité pour commandes à distance (manuelle ou pédale)
Carrosserie renforcée et patins antichocs.
Peu encombrant et facilement déplaçable sur site.
Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V (PROTEC 400).
Informations techniques
| Facteur de marche à 40°C | tig facteur de marche (40°c) : 165a à 60% - 220a à 35% / mma facteur de marche (40°c) : 135a à 60% - 200a à 25% |
|---|---|
| Tension à vide | 78 V |
| Intensité de soudage | 5-220 A |
| Type | dc fv |

- Epuisé