Générateur TIG DC Spartex 887604, Facteur de marche à 40°C: 105A à 60% | Intensité de soudage: 10-160 A | Tension à vide: 92 V
Poste TIG 161 EXPERT HF DC PULSE PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :887604
Rubix :C600-7315897
EAN :3660338409646


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 105a à 60% |
|---|---|
| Tension à vide | 92 V |
| Intensité de soudage | 10-160 A |
Documents
Détails articles : POSTE A SOUDER TIG 161 HF DC PACK EXPERT
Ultra-compact et destiné aux artisans, le TIG 161 DC (160 A) assure des soudures de haute qualité sur les aciers doux et inoxydables grâce à sa régulation secondaire de pointe. Son interface intuitive permet d’agir sur les paramètres en toute simplicité.
Technologie Inverter, le TIG 161 HF DC est contrôlé par micro-processeur avec un panneau de commande digital pour des réglages simplifiés. Avec sa sauvegarde mémoire, vous pouvez conserver jusqu’à 10 programmes.
POINTS FORTS :
AMORÇAGE :
2 possibilités : LIFT pour environnement spécifique et HF sans contact
Automatisme intégré : « Adjust Ideal Position »
Le système vous aide à positionner l’électrode avant la montée du courant. Une intensité très faible est délivrée (10A), agissant comme un faisceau lumineux.
3 PROCEDES TIG :
TIG « normal » : réglages Pré-gaz / montée du courant / Intensité (1 ou 2 intensités possibles en mode 4Tlog) / Post-Gaz / Evanouissement.
TIG Pulsé :
- Mode Easy Pulse : l’opérateur définit le courant moyen de soudure, l’appareil gère automatiquement la fréquence, le courant chaud et le courant froid.
- Mode normal : l’opérateur règle son courant chaud, son courant froid et la fréquence (0,2 Hz à 20Hz)
TIG Spot : Permet de préparer les pièces en faisant du pointage.
Pack complet (ref. 887604) comprenant :
1 Poste TIG 161 HF DC PULSE + Accessoires (Boite de consommables + Connecteur DIN mâle et Raccord Gaz) + Torche + Pince de masse 4 m + Manomètre 15l/min + Masque Electro-optique 9-13
Poste avec accessoires (ref. 887605) comprenant :
1 Poste TIG 161 HF DC PULSE + Accessoires (Boite de consommables + Connecteur TSK50 mâle et Raccord Gaz) + Torche + Pince de masse 4 m + Porte Electrodes
Alimentation : 230 V Mono
Consommation : 16A
Courant de soudage : 10A à 160A
Connecteur : 35/50 mm2
Poids : 7,5 kg
Facteur de marche (40°C) : 105A à 60%
Indice de protection / Isolation : IP21
Tension à vide Uo : 92 V
GARANTIE 2 ANS
Technologie Inverter, le TIG 161 HF DC est contrôlé par micro-processeur avec un panneau de commande digital pour des réglages simplifiés. Avec sa sauvegarde mémoire, vous pouvez conserver jusqu’à 10 programmes.
POINTS FORTS :
AMORÇAGE :
2 possibilités : LIFT pour environnement spécifique et HF sans contact
Automatisme intégré : « Adjust Ideal Position »
Le système vous aide à positionner l’électrode avant la montée du courant. Une intensité très faible est délivrée (10A), agissant comme un faisceau lumineux.
3 PROCEDES TIG :
TIG « normal » : réglages Pré-gaz / montée du courant / Intensité (1 ou 2 intensités possibles en mode 4Tlog) / Post-Gaz / Evanouissement.
TIG Pulsé :
- Mode Easy Pulse : l’opérateur définit le courant moyen de soudure, l’appareil gère automatiquement la fréquence, le courant chaud et le courant froid.
- Mode normal : l’opérateur règle son courant chaud, son courant froid et la fréquence (0,2 Hz à 20Hz)
TIG Spot : Permet de préparer les pièces en faisant du pointage.
Pack complet (ref. 887604) comprenant :
1 Poste TIG 161 HF DC PULSE + Accessoires (Boite de consommables + Connecteur DIN mâle et Raccord Gaz) + Torche + Pince de masse 4 m + Manomètre 15l/min + Masque Electro-optique 9-13
Poste avec accessoires (ref. 887605) comprenant :
1 Poste TIG 161 HF DC PULSE + Accessoires (Boite de consommables + Connecteur TSK50 mâle et Raccord Gaz) + Torche + Pince de masse 4 m + Porte Electrodes
Alimentation : 230 V Mono
Consommation : 16A
Courant de soudage : 10A à 160A
Connecteur : 35/50 mm2
Poids : 7,5 kg
Facteur de marche (40°C) : 105A à 60%
Indice de protection / Isolation : IP21
Tension à vide Uo : 92 V
GARANTIE 2 ANS
Pack Complet
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 105a à 60% |
|---|---|
| Tension à vide | 92 V |
| Intensité de soudage | 10-160 A |
| Poids | 7,5 kg |
| Type | pack tig complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,58 € HT
/ unité
1 000,30 € TTC

- Epuisé