Générateur plasma manuel Spartex 880514
Poste PLASMA CUT 35A PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :880514
Rubix :C600-7275545
EAN :3660338339059


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 30a à 60% |
|---|---|
| Intensité maxi | 35 A |
| Poids | 12 kg |
Documents
Détails articles : POSTE PLASMA CUT 35A COMPRESSEUR INCORPORE
Idéal pour les travaux de maintenance. Le CUTTER 35A est un découpeur plasma avec compresseur intégré.
Avec son compresseur incorporé, il se rend indispensable en l’absence d’air comprimé. Son filtre intégré évite la condensation dans la torche.
Il assure des découpes de qualité même sur structures peintes jusqu’à 15 mm pour l’acier, l’inox, la fonte et jusqu’à 10 mm pour l’alu et le cuivre.
Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).
Livré avec Torche 4m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire.
Livré avec un coffret de maintenance comprenant : électrodes (x3), tuyères (x3), buse (x1) et diffuseur (x1)
Alimentation : 230 V mono
Consommation : 16A
Courant de coupe : 10A à 35A
Facteur de marche (40°C) :30A à 60%
Epaisseur : Acier : 15 mm (séparation) / Alu : 10 mm (séparation)
GARANTIE 2 ANS
Avec son compresseur incorporé, il se rend indispensable en l’absence d’air comprimé. Son filtre intégré évite la condensation dans la torche.
Il assure des découpes de qualité même sur structures peintes jusqu’à 15 mm pour l’acier, l’inox, la fonte et jusqu’à 10 mm pour l’alu et le cuivre.
Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).
Livré avec Torche 4m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire.
Livré avec un coffret de maintenance comprenant : électrodes (x3), tuyères (x3), buse (x1) et diffuseur (x1)
Alimentation : 230 V mono
Consommation : 16A
Courant de coupe : 10A à 35A
Facteur de marche (40°C) :30A à 60%
Epaisseur : Acier : 15 mm (séparation) / Alu : 10 mm (séparation)
GARANTIE 2 ANS
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 30a à 60% |
|---|---|
| Intensité maxi | 35 A |
| Poids | 12 kg |
| Type | poste cut 35a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 522,49 € HT
/ unité
1 826,99 € TTC

- Epuisé