Générateur plasma manuel Spartex 880516

Poste PLASMA CUT 70A PACK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :880516
Rubix :C600-7275546
EAN :3660338339066
POSTE PLASMA CUT 70A TRI

Résumé technique

Facteur de marche à 40°C(40°c) 70a 60%
Intensité maxi20-70 A
Poids22 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POSTE PLASMA CUT 70A TRI


Doté d’une capacité de coupe de 35 mm d’épaisseur sur une multitude de matériaux. Son système d’amorçage sans HF permet de préserver et d’accroitre la durée de vie des consommables. Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d’une mécanique très robuste et d’un panneau de commande intuitif. Il est précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.

PRODUCTIVITE
Vitesse de coupe supérieure à l’oxygaz.
Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l’aluminium, le cuivre, etc.
Refroidissement du poste optimisé grâce au couloir de ventilation permettant d’isoler les composants électroniques des poussières.
Mise en place des consommables facile et rapide pour un maximum d’efficacité.

TORCHE HAUTE PERFORMANCE
Torche premium TECMO® (fournisseur leader en Europe).
Qualité de coupe supérieure : corps de torche refroidi à air offrant une grande stabilité de l’arc aux différents régimes.
Conçu pour résister aux chocs et à la chaleur.
Connexion/déconnexion rapide de la torche, sans outils facilitant le transport et la maintenance.
Mécanisme de gâchette facile à utiliser pour plus de confort.

Panneau de commande intuitif :
-3 modes de travail : tôle pleine / tôle ajourée / verrouillage
-Réglage manuel de la pression d’air (4.1 < 6.5 bars) avec bargraph en façade.
Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.
Compatible avec kit CNC pour table de découpe automatisée.

Livré avec un coffret de maintenance, une pince de masse et une torche MT 70 de 6 mètres.

Alimentation : 400 V TRI
Consommation : 16A
Courant de coupe : 20A à 70A
Facteur de marche (40°C) :70A à 60%
Pression : 5 à 9 bar
Epaisseur : Acier : 35 mm (séparation) / Alu : 25 mm (séparation)
GARANTIE 2 ANS

Informations techniques


Attributs
Facteur de marche à 40°C(40°c) 70a 60%
Intensité maxi20-70 A
Poids22 kg
Typeposte plasma cut 70a
Hauteur520 mm
Longueur400 mm
Largeur260 mm
Promotion
Au lieu de 2 547,75
1 899,00 HT
/ unité
2 278,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h