Générateur plasma manuel Lincoln Electric K12048-1
Poste PLASMA TOMAHAWK 1025 PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K12048-1
Rubix :0332-7084665
EAN :5907709547490

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 20-60 A |
| Poids | 22 kg |
Documents
Détails articles : GENERATEUR PLASMA TOMAHAWK 1025 CABLE 3M TORCHE 7,5M
Le TOMAHAWK® 1025 de Lincoln Electric est un générateur de coupage plasma haute performance, conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la construction, de la maintenance et des ateliers industriels. Offrant une grande flexibilité d'utilisation, il est idéal aussi bien sur les chantiers que dans les environnements de production. Son système d'amorçage innovant assure une coupe rapide, précise et efficace sur divers matériaux métalliques, y compris l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium.
Caractéristiques :
Ce poste plasma se distingue par un système d'amorçage avancé sans haute fréquence (HF), garantissant une mise en marche fiable et une meilleure durée de vie des électrodes et des buses. Son débit d'air optimisé, circulant en hélice entre l'électrode et la tuyère, améliore la précision de coupe tout en réduisant la chaleur et la déformation des matériaux. Le refroidissement air de l'électrode et du corps de buse, combiné à une conception avancée du couple électrode/tuyère, augmente considérablement la durée de vie des consommables. Sa structure robuste et sa carrosserie métallique avec protections en caoutchouc le rendent parfaitement adapté aux environnements difficiles, notamment les chantiers utilisant un groupe électrogène.
Spécifications :
• Tension d'alimentation : 400V / 3Ph (50-60Hz)
• Pression de service : 6,0 bar
• Débit d'air requis : 130 l/min
• Epaisseur de coupe : 25 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Caractéristiques :
Ce poste plasma se distingue par un système d'amorçage avancé sans haute fréquence (HF), garantissant une mise en marche fiable et une meilleure durée de vie des électrodes et des buses. Son débit d'air optimisé, circulant en hélice entre l'électrode et la tuyère, améliore la précision de coupe tout en réduisant la chaleur et la déformation des matériaux. Le refroidissement air de l'électrode et du corps de buse, combiné à une conception avancée du couple électrode/tuyère, augmente considérablement la durée de vie des consommables. Sa structure robuste et sa carrosserie métallique avec protections en caoutchouc le rendent parfaitement adapté aux environnements difficiles, notamment les chantiers utilisant un groupe électrogène.
Spécifications :
• Tension d'alimentation : 400V / 3Ph (50-60Hz)
• Pression de service : 6,0 bar
• Débit d'air requis : 130 l/min
• Epaisseur de coupe : 25 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Points forts
• Coupe précise et efficace : amorçage sans HF et conception avancée des électrodes
• Durée de vie prolongée : réduction de l'usure des consommables grâce au refroidissement optimisé
• Mobilité et robustesse : structure métallique renforcée avec protections en caoutchouc
• Adaptabilité : possibilité d'utilisation sur chantier avec groupe électrogène
• Durée de vie prolongée : réduction de l'usure des consommables grâce au refroidissement optimisé
• Mobilité et robustesse : structure métallique renforcée avec protections en caoutchouc
• Adaptabilité : possibilité d'utilisation sur chantier avec groupe électrogène
Applications
• Construction et maintenance : parfait pour les chantiers et l'installation de structures métalliques
• Industrie et réparation : idéal pour la maintenance et la fabrication
• Ateliers et production : solution performante pour les opérations de découpe de précision
• Matériel de location : répond aux besoins des professionnels recherchant un équipement fiable et efficace
• Industrie et réparation : idéal pour la maintenance et la fabrication
• Ateliers et production : solution performante pour les opérations de découpe de précision
• Matériel de location : répond aux besoins des professionnels recherchant un équipement fiable et efficace
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
|---|---|
| Intensité maxi | 20-60 A |
| Poids | 22 kg |
| Capacité de coupe | 25 mm |
| Type | plasma cutter |
| Hauteur | 389 mm |
| Longueur | 489 mm |
| Largeur | 247 mm |
| Tension à vide | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 880,58 € HT
/ unité
3 456,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h