Filtres
Catégories
  • Soudage (14)
  • Outillage & Métrologie (1)
  • 1Marque

    12 produit(s) avec 15 référence(s) :

    Pertinence
    • gys :039155
    • rubix :6499-7154741
    • ean :3154020039155
    • Type
      Electrode
    86,14 HT
    / lot
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :STARTIUM 980E
    • rubix :6499-5410908
    • fabricant :026506
    • ean :3154020026506
    • Tension
      230 V
    • Ampérage
      16 A
    • Poids
      36000 g
    1 605,11 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :039148
    • rubix :6499-7154749
    • ean :3154020039148
    • Type
      Diffuseur
    86,14 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :039186
    • rubix :6499-7154740
    • ean :3154020039186
    • Type
      Tuyère 85 A
    44,98 HT
    / lot
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :039544
    • rubix :6499-7190905
    • ean :3154020039544
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :039131
    • rubix :6499-7154753
    • ean :3154020039131
    • Type
      Diffuseur
    62,31 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :42117
    • rubix :6499-7015488
    • ean :3154020042117
    • Type
      C
    • Diamètre
      1,2 mm
    • Diamètre des fils
      1
    56,80 HT
    / lot
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :42094
    • rubix :6499-7015485
    • ean :3154020042094
    • Type
      C
    • Diamètre
      1 mm
    • Diamètre des fils
      0,8
    63,41 HT
    / lot
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :039209
    • rubix :6499-7154759
    • ean :3154020039209
    • Type
      Tuyères
    63,00 HT
    / lot
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :56206
    • rubix :6499-5066985
    • ean :3154020056206
    • Puissance électrique
      320 A
    • Matière
      Laiton pur
    71,72 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :039193
    • rubix :6499-7154758
    • ean :3154020039193
    • Type
      Tuyères
    48,13 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :86128
    • rubix :6499-7038236
    • ean :3154020086128
    • Type
      acier
    • Diamètre
      0,8 mm
    54,92 HT
    / bobine
    • Livraison estimée 5 -20 jours