Pince à sertir Knipex 97 59 65 TE2

Positionneurs, pour pinces à sertir à quatre points pour contacts tournés, pour 97 52 65

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 59 65 TE2
Rubix :7510-5542498
Fabricant :97 59 65 TE2
EAN :4003773093558
FIXATION POUR TE (INTERCONTEC)

Documents

Détails articles : FIXATION POUR TE (INTERCONTEC)


97 59 65 TE2 Positionneur pour TE (Intercontec) Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs M17 / M23 / M40, séries de contacts 617 / 623 / 627 / 723 / 917 / 923 / 932 / 940, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).

Applications

97 59 65 TE2 Positionneur pour TE (Intercontec) Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs M17 / M23 / M40, séries de contacts 617 / 623 / 627 / 723 / 917 / 923 / 932 / 940, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).

Informations techniques


Attributs
230,09 € HT
/ unité
276,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.