Pince à sertir Knipex 97 59 65 IL1
Positionneurs, pour pinces à sertir à quatre points pour contacts tournés, pour 97 52 65
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 59 65 IL1
Rubix :7510-5542531
Fabricant :97 59 65 IL1
EAN :4003773093510
Documents
Détails articles : FIXATION POUR ILME
97 59 65 IL1 Positionneur pour Ilme Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs 10 A / 16 A / 40 A / Connector, séries de contacts CC / CD / CX, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).
Applications
97 59 65 IL1 Positionneur pour Ilme Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs 10 A / 16 A / 40 A / Connector, séries de contacts CC / CD / CX, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,03 € HT
/ unité
127,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours



