Références
Levac :6125R35
Rubix :0187-7186293
Fabricant :6125R35
EAN :3660721073584

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3,5M CMU 3000KG PORTEE 3M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 3500 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 063,86 € HT
/ unité
7 276,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours