Références
Levac :6125C35
Rubix :0187-7186282
Fabricant :6125C35
EAN :3660721073256

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3,5M CMU 500KG PORTEE 4M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
| Hauteur | 3500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 442,98 € HT
/ unité
2 931,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours