Références
Levac :6055C04
Rubix :0187-7186058
Fabricant :6055C04
EAN :3660721087437

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 3T POR.4M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 105 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 540,34 € HT
/ unité
1 848,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
105 mm