Références
Levac :6055E01
Rubix :0187-7186067
Fabricant :6055E01
EAN :3660721087529

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 5T POR.1M AVEC MANILLES + CROCHETS
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 373 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,95 € HT
/ unité
1 041,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours