Références
Levac :6125N35
Rubix :0187-7186290
Fabricant :6125N35
EAN :3660721073492

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3,5M CMU 2000KG PORTEE 3M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 3500 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 195,61 € HT
/ unité
5 034,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours