Références
Levac :6125G40
Rubix :0187-7186314
Fabricant :6125G40
EAN :3660721073355

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 1000KG PORTEE 4M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 4000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 434,76 € HT
/ unité
4 121,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours