Références
Levac :6125A30
Rubix :0187-7186295
Fabricant :6125A30
EAN :3660721073188

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 500KG PORTEE 2,5M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2500 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
| Hauteur | 3000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 316,41 € HT
/ unité
2 779,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours