Références
Levac :6056B02
Rubix :0187-7186103
Fabricant :6056B02
EAN :3660721087635

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 2T L2/1M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 1000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 158,40 € HT
/ unité
1 390,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
2000 mm