Références
Levac :6056C02
Rubix :0187-7186109
Fabricant :6056C02
EAN :3660721044157

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 3T L2/1M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 120 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 317,95 € HT
/ unité
1 581,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
120 mm