Références
Levac :6125B40
Rubix :0187-7186311
Fabricant :6125B40
EAN :3660721073232

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 500KG PORTEE 3M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
| Hauteur | 4000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 624,40 € HT
/ unité
3 149,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours