Références
Levac :6055G01
Rubix :0187-7186079
Fabricant :6055G01
EAN :3660721034585

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 8T POR.1M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Hauteur | 256 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
980,47 € HT
/ unité
1 176,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
1000 mm