Références
Levac :6056F02
Rubix :0187-7186124
Fabricant :6056F02
EAN :3660721004700

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 6T L2/1M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 815,91 € HT
/ unité
2 179,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm