Références
Levac :6125G30
Rubix :0187-7186300
Fabricant :6125G30
EAN :3660721073331

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 4M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 3000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 931,58 € HT
/ unité
3 517,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours