Références
Levac :6057P150
Rubix :0187-7186033
Fabricant :6057P150
EAN :3660721087918

Détails articles : PALONNIER BIG BAG CMU 1,5T 900X900
PALONNIER BIG BAG CMU 1T 900X900
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1432 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
| Hauteur | 345 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,04 € HT
/ unité
834,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours