Références
Levac :6055C01
Rubix :0187-7186055
Fabricant :6055C01
EAN :3660721087413

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 3T POR.1M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 70 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,17 € HT
/ unité
1 002,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
70 mm