Références
Levac :6055F04
Rubix :0187-7186076
Fabricant :6055F04
EAN :3660721034554

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 6T POR.4M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 946,62 € HT
/ unité
2 335,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm