Références
Levac :6055B06
Rubix :0187-7186054
Fabricant :6055B06
EAN :3660721087406

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 2T POR.6M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 105 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 380 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 764,60 € HT
/ unité
2 117,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
105 mm