Références
Levac :6056E04
Rubix :0187-7186121
Fabricant :6056E04
EAN :3660721087826

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 5T L4/2M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 373,57 € HT
/ unité
2 848,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours