Références
Levac :6055A06
Rubix :0187-7186048
Fabricant :6055A06
EAN :3660721164831

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 1T POR.6M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 90 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 60 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 396,03 € HT
/ unité
1 675,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
90 mm