Références
Levac :6055H05
Rubix :0187-7186089
Fabricant :6055H05
EAN :3660721034684

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX10T POR.5M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 518,02 € HT
/ unité
4 221,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm