Références
Levac :6056H06
Rubix :0187-7186095
Fabricant :6056H06
EAN :3660721037661

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 10T L6/4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 762,39 € HT
/ unité
5 714,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm