Références
Levac :6056C03
Rubix :0187-7186110
Fabricant :6056C03
EAN :3660721087703

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 3T L3/1,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 1400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 498,19 € HT
/ unité
1 797,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
3000 mm