Références
Levac :6055B02
Rubix :0187-7186050
Fabricant :6055B02
EAN :3660721068078

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 2T POR.2M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 303 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,69 € HT
/ unité
1 053,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
2000 mm