Références
Levac :6055D06
Rubix :0187-7186066
Fabricant :6055D06
EAN :3660721087512

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 4T POR.6M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 135 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 90 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 714,16 € HT
/ unité
3 256,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
135 mm