Références
Levac :6055B01
Rubix :0187-7186049
Fabricant :6055B01
EAN :3660721087383

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 2T POR.1M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 303 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,93 € HT
/ unité
865,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
1000 mm