Références
Levac :6055D02
Rubix :0187-7186062
Fabricant :6055D02
EAN :3660721087475

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 4T POR.2M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 95 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 058,29 € HT
/ unité
1 269,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
2000 mm