Ponceuse Makita BO4555, Puissance: 200 W | Dimensions de plateau: 112 x 102 mm | Poids: 1.1 kg
Ponceuse vibrante 200 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :BO4555
Rubix :0142-5166036
EAN :0088381081719


Résumé technique
| Puissance | 200 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 112 x 102 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
Documents
Détails articles : PONCEUSE VIBRANTE BO4555 200W
Ponceuse vibrante 200 W
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 200 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 112 x 102 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
| Vitesse | 14000 rpm |
| Poids | 1,1 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,11 € HT
/ unité
126,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours