Ponceuse Makita BO3711, Puissance: 190 W | Dimensions de plateau: 93 x 185 mm | Poids: 1.6 kg
Ponceuse vibrante 190 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :BO3711
Rubix :0142-5177467
EAN :0088381603294


Résumé technique
| Puissance | 190 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 93 x 185 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
Documents
Détails articles : PONCEUSE VIBRANTE 190W
Ponceuse vibrante 190 W
- Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage
- Semelle à fixation scratch d'abrasifs auto-aggripant disponible en option
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage
- Semelle à fixation scratch d'abrasifs auto-aggripant disponible en option
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 190 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 93 x 185 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
| Vitesse | 11000 rpm |
| Poids | 1,6 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,00 € HT
/ unité
130,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h